コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
93×178 C LPパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345378
品番
22914LA
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
803C2・803C2D専用交換用レザーパッドです。
サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
用途
レザーパッド
仕様
レザータイプ(ノリ式)
適合機種
803C、803CD、803C2803C2D
材質
エポキシガラス板
幅(mm)
93
質量(g)
120
奥行(mm)
178
ペーパー寸法(mm)
95×180