72×238 LPパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05345387 品番22913LA
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

815C2専用交換用レザーパッドです。
サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。

用途レザーパッド 仕様レザータイプ(ノリ式) 適合機種815C2 材質エポキシガラス板 幅(mm)72 質量(g)120 奥行(mm)238 ペーパー寸法(mm)75×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする