LPパッド Assy

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05345421 品番23318LA
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

813C・813CD専用交換用レザーパッドです。
サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。

用途レザーパッド 仕様レザータイプ(ノリ式) 適合機種813C、813CDなど 材質ウレタン 幅(mm)73 質量(g)32 奥行(mm)108 ペーパー寸法(mm)75×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする