MPパッド Assy

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05345430 品番50330
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

813TS専用交換用マジックパッドです。

用途マジックパッド 仕様マジック式 適合機種813TS 材質ウレタン 幅(mm)73 質量(g)60 奥行(mm)105 ペーパー寸法(mm)75×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする