コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
8150C用パッド 74×174
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345439
品番
22652MA
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
8150C専用交換用パッドです。
サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
用途
マジックパッド
仕様
マジック式
適合機種
8150C、8150D
材質
エポキシガラス板
幅(mm)
74
質量(g)
80
タイプ
MPパッド
奥行(mm)
174
ペーパー寸法(mm)
75×175