コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
5×11 TMP-Dソフト(黄)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345466
品番
21872A
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
913W-5の交換用マジックパッド(ソフトタイプ)です。
マジック式穴あり125Φサンディングペーパーを使用の際に。
用途
マジックパッド
仕様
マジック式
適合機種
913W-5
材質
ウレタン
厚さ(mm)
11
質量(g)
123
外径(Φmm)
123
ペーパー寸法(mm)
Φ125