コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
6×10 TMP-D(黒)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345475
品番
28872DMA
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
Φ148mm吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
用途
マジックパッド
仕様
マジック式
適合機種
905B4D-6など
材質
ウレタン
厚さ(mm)
10
質量(g)
107
外径(Φmm)
148
ペーパー寸法(mm)
Φ150