6×10 TLP-D(茶)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05345491 品番28872DLA
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

Φ148mm吸塵式サンダーの交換用レザーパッドです。

用途レザーパッド 仕様レザータイプ(ノリ式) 適合機種905B4D-6など 材質ウレタン 厚さ(mm)10 質量(g)109 外径(Φmm)148 ペーパー寸法(mm)Φ150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする