コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
820A4D用パッド 93×400
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345509
品番
294062MA
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
820A4D専用交換用パッドです。
サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
用途
マジックパッド
仕様
マジック式
適合機種
820A4D
材質
アルミ板、ウレタン
幅(mm)
93
質量(g)
160
タイプ
MPパッド
奥行(mm)
400
ペーパー寸法(mm)
95×400