コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
123×10 LP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345527
品番
22967LA
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
935G・935GS、S914GE/S914GES専用交換用レザーパッドです。
用途
レザーパッド
仕様
レザータイプ(ノリ式)
適合機種
935GS、S914GE、935G、S914GES専用
材質
ウレタン
高さ(mm)
10
質量(g)
60
径(Φmm)
123
ペーパー寸法(mm)
Φ125