コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
123×10 TMP-AM(アルミ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345536
品番
40961A
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
505N専用交換用マジックパッドです。
用途
マジックパッド
仕様
マジック式
適合機種
505N
材質
ウレタン
高さ(mm)
10
質量(g)
100
径(Φmm)
123
ペーパー寸法(mm)
Φ150