コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
ストライプイレーサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345561
品番
A4011A
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
適用機種に取付けてステッカー剥がしなどに。
ネジ止めなので脱着が簡単です。
用途
イレーサー
適合機種
450P-L、715A2725710S、C-150N
材質
ゴム
質量(g)
146
径(Φmm)
90
注意
※シングル回転のサンダーで使用してください。