コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
ウレタンバフ Φ95 細目 段付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345579
品番
A2133
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ダブルアクションポリッシャー(CP80)の他、Φ72のMPパッドに貼り付けて使用することが可能です。(Φ80ウレタンバフと同等の使い方です)
用途
磨き用
適合機種
CP80450P-L、723725942
材質
ウレタン
高さ(mm)
25
外径(Φmm)
95