マジック付ダズリングバフ(Φ100)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05345597 品番22069
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

塗膜用ポリッシングバフです。
シングルアクションポリッシャーΦ97マジックパッドに取り付けて塗膜面のポリッシングに。

用途塗膜用 仕様Φ97mmパッド用 適合シングルアクションポリッシャーΦ97マジックパッド 材質ウール 質量(g)48 径(Φmm)100
注意
※シングルアクションポリッシャーにご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする