コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
マジック付ダズリングバフ(Φ150)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345606
品番
21028
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
塗膜用ポリッシングバフです。
適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。
用途
塗膜用
仕様
Φ123mmパッド用
適合機種
715A2725、C-150Nなど
材質
ウール
質量(g)
106
径(Φmm)
150