コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
ダズリングバフ(Φ190)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345615
品番
25356
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
塗膜用ポリッシングバフです。
適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。
用途
塗膜用
仕様
マジック無
適合機種
717A2
材質
ウール
質量(g)
167
径(Φmm)
190