コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
Φ97ソフトパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345631
品番
40963A
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
Φ97mm非吸塵式サンダー用の交換用マジックパッドです。
仕様
マジック式
適合機種
505N、914L、914B2910C、917C、935C、937C、905A4915A4945A4715A2725、C-150Nなど
材質
ウレタン
高さ(mm)
15
外径(Φmm)
97
ペーパー寸法(mm)
100
ねじサイズ
シャフトねじ:5/16インチ24-UNF