コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
4×8 MPパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345640
品番
262006M
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
Φ97mm非吸塵式サンダー用の交換用マジックパッドです。
仕様
マジック式
適合機種
914L、914B2910C、917C、935C、937C、905A4915A4945A4など
材質
ウレタン
高さ(mm)
8
外径(Φmm)
97
ペーパー寸法(mm)
100
ねじサイズ
シャフトねじ:5/16インチ24-UNF