コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
Φ123らくちんパッド W5/8-11
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345649
品番
213352A
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
電動のシングルアクションポリッシャーに取付けできる、適度な柔軟性のあるのマジックパッド。
仕様
マジック式
適合機種
717A2など
材質
ウレタン
高さ(mm)
15
外径(Φmm)
123
ペーパー寸法(mm)
125
ねじサイズ
シャフトねじ:W5/8-11