コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
5×10MPパッド(吸塵)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345658
品番
28831DMA
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
Φ123mm吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
仕様
マジック式
適合機種
905B4D、914B2D、910CD、917CD、937CD、905A4D、915A4D、945A4Dなど
材質
ウレタン
高さ(mm)
10
外径(Φmm)
123
ペーパー寸法(mm)
125
ねじサイズ
シャフトねじ:5/16インチ24-UNF