コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
Φ148らくちんパッド W5/8-11
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345667
品番
213362
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
電動のシングルアクションポリッシャーに取付けできる、適度な柔軟性のあるのマジックパッド。
仕様
マジック式
適合機種
717A2など
材質
ウレタン
高さ(mm)
25
外径(Φmm)
148
ペーパー寸法(mm)
150
ねじサイズ
シャフトねじ:W5/8-11