曜日別特売
SCLCR1010E06 ホルダ 三菱マテリアル 05345697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCLCR1010E06 ホルダ 三菱マテリアル 05345697
SCLCR1010E06 ホルダ 三菱マテリアル 05345697
SCLCR1010E06 ホルダ 三菱マテリアル 05345697

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード05345697品番SCLCR1010E06
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
用途外径加工全長(mm)70トラスコ品番118-3290適合チップひし形80°勝手寸法b(mm)10寸法h(mm)10切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする