コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー部品
Φ25 BD用 ダクトホースセット 2M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05345719
品番
UH25BA
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
集塵用ダクトホース。
用途
集塵用
適合機種
812B4D、905B4D、
材質
ナイロン
長さ(m)
2
穴径(Φmm)
25