コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー部品
Φ32 ダクトホースセット(B)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05345746
品番
UH32BA
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
集塵用ダクトホース。ホースと両端カウス+エアホースのセットです。
用途
集塵用
適合機種
905A4D
材質
ナイロン
長さ(m)
0.75
穴径(Φmm)
32