コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー部品
Φ32 ダクトホースセット(F)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05345780
品番
UH32FA
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
集塵用ダクトホース。
用途
集塵用
適合機種
820A4D等
材質
ナイロン
長さ(m)
2
穴径(Φmm)
32