曜日別特売
KU-2605 デジタルマルチメーター カイセ 05345841

デジタルマルチメーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード05345841品番KU-2605
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

真の実効値型。
明るいバックライト、見やすい大型LCD。
滑りを防ぐラバー構造の筐体。
温度測定が可能。(温度プローブ付属)
本体背面にテストリードホルダー付き。
無駄な電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能、ディスプレイホールド機能付き。
非接触電圧検知機能(NCV)付き。
スペアヒューズ付き。

付属品テストリード(100-57)、温度プローブ(818-02)、単4形乾電池(1.5V AAA)3本(本体搭載済)、F49スペアヒューズ(10A/1000V)1本、取扱説明書質量(g)約300(電池含む)電源単4形乾電池(1.5V AAA)3本測定項目AC/DC 電圧、AC/DC 電流、抵抗、周波数、導通試験、ダイオード、デューティー比、静電容量、温度、非接触電圧検知温度(℃)-40~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×81×49表示9999カウント機能真の実効値、バックライト、偏差測定、ディスプレイホールド、レンジホールド、オートパワーオフ、テストリードホルダーサンプリング3回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V直流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V直流電流999.9μA/999.9mA/9.999A抵抗999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ交流電流999.9μA/999.9mA/9.999A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする