日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 専門書
日本規格協会の 機械工学
圧力容器の構造と設計 改訂版
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
05345886
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
書籍
¥
5,500
バスケットに入れる
サイズ
版型:A5
ページ数
416
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2024年8月