※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
AFD20-D〜AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05346349
品番
AFD40-02B-RW-D
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
質量(kg)
0.37
取付
オプション:ブラケット付
ボディサイズ
40
等級
圧縮空気清浄:ISO8573-1:2010[1:7:2]
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
処理空気量(L/min(ANR))
最大:600
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック・バーブ継手付
最低使用圧力(MPa)
0.05:オートドレン:N.C. 0.15/N.O. 0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)
0.01(捕集効率99.9%)
ケースガード
標準装備(ポリカーボネート)
出口側オイルミスト濃度(mg/m
3
)
MAX.0.1(油飽和前は、0.01mg/m 3 3以下≒0.008ppm)
流れ方向
流れ方向:右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
オーダーメイド仕様
標準
フロート式オートドレン
オートドレンなし