※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 高真空/真空バルブ
ZR Series 大型真空ユニット 真空ポンプシステム
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05346358
品番
ZR100-K25MZ-DXML
参考基準価格(税別)
¥56,490
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
【取出し方法】リード線:M形プラグコネクタタイプ(リード線長さ0.3m)、【手動操作】ノンロックプッシュ式、【真空切換弁・破壊弁の組合わせ】供給弁:電磁弁(N.C.)/破壊弁:電磁弁(N.C.)
ブラケット
同梱
単位
SI単位固定
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
リード線
コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電磁弁定格電圧(V)
DC24
スイッチ/フィルタ組合わせ
真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ