ファーファ3倍濃縮超コンパクト粉末洗剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500g) 注文コード05346577 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

使用量わずか10gだから、沢山洗える超コンパクト粉末洗剤。サイズ約1/3のスリムサイズでも約2か月使える。※週6回洗たくとして。 水30Lに対し。(洗たく回数50回で長持ち ※メーカーの従来粉末洗剤比。)スッキリ消臭!生乾き臭、加齢臭、体臭。生乾きのイヤなニオイも防ぎます。抗菌・洗浄・漂白・柔軟 ALL in処方におまかせ!溶けやすさも抜群で粉末洗剤の不満である「重い」「かさばる」を解消。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
作業着の洗濯
有限会社H・I・P 様 (農・林・水産業)

3倍濃縮なので少量の使用でも汚れ落ちが良いです。香りも爽やかで気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする