SCHWARZ R ワンショルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05346805 品番RR9556SWZ
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

シュバルツの名が示す ”漆黒シリーズ”にワンショルダータイプ誕生
既存のRR9409 S-ワンショルダーのメイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで究極の耐久性をもつワンショルダーバックへとバージョンアップさせました。スクエアな形状を採用した収納力が自慢でメインスペースで5リットル弱、サブスペースで2リットル弱と合わせて約7リットルの容量を誇ります。右利き左利きどちらでも使いやすいよう背面部左右に大型スリットポケットを設置し、肩に掛けたまま前に回せばメインと背面ポケットへのアクセスもしやすいよう設計。さらにダブルオープンのナスカン付きグローブホルダーが標準で付属したバイカースペシャル仕様。バイクで使ってもそれ以外のシチュエーションでも重宝間違いナシのワンショルダーバッグです。

用途
品番: RR9556
品名: SCHWARZ R ワンショルダー
COLOR: シュバルツ
SIZE: W16×D13.5×H34cm(最大)
容量: 7L
付属: グローブホルダー、カラビナ
シュバルツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×13.5×34(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする