※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
25
16
20
25
寸法h(mm)
25
16
20
25
全長(mm)
150
100
125
150
トラスコ品番
119-5492
119-5379
119-5417
119-5450
119-5492
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05347011
品番
PTFNR2525M22
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
用途
外径加工
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
119-5492
全長(mm)
150