※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法b(mm)
16
16
20
25
寸法h(mm)
16
16
20
25
全長(mm)
100
100
125
150
トラスコ品番
119-5379
119-5379
119-5417
119-5450
119-5492
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05347045
品番
PTFNR1616H16
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
外径加工
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
119-5379
全長(mm)
100