※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
16
16
20
25
32
寸法h(mm)
16
16
20
25
32
全長(mm)
100
100
125
150
170
トラスコ品番
119-5549
119-5549
119-5581
119-5620
119-5662
119-5701
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05347185
品番
PSSNL1616H09
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
用途
外径加工
勝手
左
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
119-5549
全長(mm)
100
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16