※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
1個
1本
勝手
右
右
左
寸法b(mm)
20
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05347237
品番
PDJNR2020K15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
用途
外径加工
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
119-5476
全長(mm)
125