※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05347325
品番
PCLNR1616H09
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
用途
外径加工
勝手
右
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
119-5221
全長(mm)
100
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16