三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの ねじ切り
チップ MLT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
UTi20T
トラスコ品番
166-6088
注文コード
05348174
品番
MLT1401L UTi20T
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
寸法L2(mm)
6.5
寸法Re(mm)
0.1
寸法S1(mm)
4.76
全長L1(mm)
11.8
材質
UTi20T
コーナー半径(mm)
0.1
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
用途
ねじ切り用
トラスコ品番
166-6088