三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの ねじ切り
チップ MLT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
UP20M
トラスコ品番
166-5464
注文コード
05348201
品番
MLT1001L UP20M
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。
寸法L2(mm)
5
寸法Re(mm)
0.1
寸法S1(mm)
2.38
全長L1(mm)
7
材質
UP20M
コーナー半径(mm)
0.1
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
円筒穴
用途
ねじ切り用
トラスコ品番
166-5464