三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 溝入れ・突っ切り
チップ MLG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
166-5952
注文コード
05348323
品番
MLG1012L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
厚さ・トラスコ品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
材質
UTi20T
用途
みぞ入れ用
トラスコ品番
166-5952
寸法C(mm)
0.1
寸法L2(mm)
5
寸法L3(mm)
1
全長L1(mm)
7
寸法S1(mm)
2.38
刃幅W3(mm)
1.2