シルバー本体イメージ

LEDパネルA型スタンド片面タイプ

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 05348571 品番 alp-b1s-sv
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
シルバー タイプ片面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×580×1380 適合サイズB1 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×60×1430 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)795×1097

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
店舗前に置く看板

コスパが高く商品到着も早かったです。どの程度の耐久性かはこれからですが、1年の保証期間後の故障修理も対応していただけるようなので、クライアントも安心しておりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする