シルバー本体イメージ
高昇
高昇の 看板・POP・掲示用品
高昇の インフォメーションスタンド
高昇の ポスタースタンド
LEDパネルA型スタンド片面タイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
05348589
品番
alp-b2s-sv
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
色
シルバー
タイプ
片面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×540×955
適合サイズ
B2
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×60×1020
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
580×795
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600