シルバー本体イメージ

alp-b2d-bk LEDパネルA型スタンド両面タイプ 高昇 05348659 alp-b2d-bk LEDパネルA型スタンド両面タイプ 高昇 05348659 alp-b2d-bk LEDパネルA型スタンド両面タイプ 高昇 05348659 alp-b2d-bk LEDパネルA型スタンド両面タイプ 高昇 05348659 alp-b2d-bk LEDパネルA型スタンド両面タイプ 高昇 05348659 alp-b2d-bk LEDパネルA型スタンド両面タイプ 高昇 05348659

LEDパネルA型スタンド両面タイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 05348659 品番 alp-b2d-bk
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ブラック タイプ両面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×560×985 適合サイズB2 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×80×1020 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)580×795

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする