シルバー本体イメージ
高昇
高昇の 看板・POP・掲示用品
高昇の パネル/ボード/イーゼル
高昇の ポスターフレーム/パネル
壁付グリップ式LEDパネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
05348720
品番
kpgled-a1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
色
ブラック
高さ(mm)
原稿:841、表示面:820
横幅(mm)
本体:640、原稿:594、表示面:575
本体寸法(mm)奥行
20
本体高さ(mm)
890
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500