シルバー本体イメージ
高昇
高昇の 看板・POP・掲示用品
高昇の パネル/ボード/イーゼル
高昇の ポスターフレーム/パネル
壁付グリップ式LEDパネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
05348738
品番
kpgled-b1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
ブラック
高さ(mm)
原稿:1030、表示面:1010
横幅(mm)
本体:790、原稿:728、表示面:715
本体寸法(mm)奥行
20
本体高さ(mm)
1010
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500