三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 溝入れ・突っ切り
チップ MGTR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
UTi20T
トラスコ品番
166-4301
注文コード
05348831
品番
MGTR33200 UTi20T
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
材質
UTi20T
トラスコ品番
166-4301
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
9.525
寸法D1(Φmm)
9.525
寸法L3(mm)
3
コーナー半径(mm)
0.2
寸法S1(mm)
4.76
刃幅W3(mm)
2
寸法Re(mm)
0.2
穴の形状
円筒穴