ホワイト本体イメージ
高昇
高昇の 看板・POP・掲示用品
高昇の インフォメーションスタンド
高昇の LED/デジタルサイネージ
A型デジタルサイネージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
05348860
品番
TV-43-wh
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
消費電力(W)
65
横幅(mm)
本体:601
本体寸法(mm)奥行
670
解像度
1920×1080
本体高さ(mm)
1750
輝度(cd/m
2
)
450
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000