※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ GPMT-U3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05349574
品番
GPMT11T308-U3 UP20M
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
UP20M
トラスコ品番
167-6113
形状
多角形
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
ノーズ半径r(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面