※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW210-12×50m 1+4CSF-1+4CPF SUS 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス 東洋国際 05350181 TW210-12×50m 1+4CSF-1+4CPF SUS 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス 東洋国際 05350181 TW210-12×50m 1+4CSF-1+4CPF SUS 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス 東洋国際 05350181

1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)50 注文コード05350181 品番TW210-12×50m 1+4CSF-1+4CPF SUS
販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は長さ15種類から選べます 他の種類を見る

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 品番(口金具・カプラ)1+4CSF=5+4CPM 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0〜+80 最高使用圧力(MPa)21 使用温度(℃)0〜+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0 耐熱温度(℃)0〜+80 ホース外径(Φmm)12.7 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)口金具:ステンレス 半径(Φmm)取り回し:130
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする