DWLNR2525M08 ホルダ 三菱マテリアル 05350247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWLNR2525M08 ホルダ 三菱マテリアル 05350247
DWLNR2525M08 ホルダ 三菱マテリアル 05350247

ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
トラスコ品番118-2552
内容量1本注文コード05350247品番DWLNR2525M08
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途外径・端面加工勝手適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95クランプシステムダブルクランプチップ逃げ角(°)0適合WNMA0804□□、WNMG0804□□トラスコ品番118-2552寸法B(mm)25寸法L2(mm)31寸法b(mm)25寸法H1(mm)25寸法h(mm)25寸法H2(mm)25全長L1(mm)150切込み角度(°)95寸法F1(mm)32

商品説明動画

ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする