デジタル防水台はかり IWシリーズ コンセントタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)30 適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県 注文コード05352850 品番IWX-30S-M5
参考基準価格(税別)¥198,500 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はひょう量・適合地域など21種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス仕上げ・防水仕様・コンセントタイプ
防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。
防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。
*メーカー社内基準による
商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。
質量格差が大きい商品も効率よく計量します。
プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。
防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠
国家検定取得品

種類台はかり 電源(V)AC100±10% ひょう量(kg)30 本体質量(kg)約10 表示方式蛍光表示 目量(kg)自動切換:多目量(デュアルレンジ):0.005(0〜15)、0.01(15〜30) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×460×425 使用範囲(kg)0.1〜30 計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式) 表示精度1/3000 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350 使用環境温度(℃)-10〜40 防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水 風袋引き範囲14.995kgまで 適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県 精度等級V級 風袋引方法あり 使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事 使用区分地域:M5 ひょう量単位kg(キログラム)
注意
※特定計量器(検定付きはかり)には、検定銘板などで地区が明記されておりその地区を越えて取引・証明に使用することができません。必ずご使用地区をご確認の上ご注文願います。
※なお、使用地域区分において複数の区分に該当する地域がございます。
※例:東京都(八丈支庁、小笠原支庁除く) ⇒M9、M10 どちらの区分のものでもご使用可能です。
※例えば、長野県はM10のみ対応ですが、長野県から東京都へ移動して使用可能です。
※長野県(M10のみ)から栃木県(M9のみ)に移動した場合、使用不可となります。
※プリンタ・RS-232C・接点BOX等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする